VDE Schraubendreher 0x 80mm PZ 165I Wera

Artikelnummer: Z00303496
EAN: 4013288032782
Herstellernummer: 165I-0/ 80
VDE Schraubendreher 0x 80mm PZ 165I Wera
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, WERA Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Attribute: Ausführung: * Ohne Lasertip. , Gesamtlänge: 161 mm, Größe: PZ 0* , Klingenlänge: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe PZ 0*
Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 161

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen