VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, Kraftform-Plus-Griff, Klinge 6,5x01,2 mm Länge 150 mm

Artikelnummer: Z00303406
EAN: 4013288027276
Herstellernummer: 5006125001
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, Kraftform-Plus-Griff, Klinge 6,5x01,2 mm Länge 150 mm
Inkl. Steuern: 9,08 € VE 1 Stück Netto 7,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, Kraftform-Plus-Griff; Klinge 6,5x01,2 mm Länge 150 mm 

  • Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge.
  • Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
  • Griff:
    • 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff
    • ergonomisch
    • integrierten Weichzonen für besseren Grip
    • Sechskantabrollschutz.
    • Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
  • Klinge:
    • Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf.
  • Attribute:
    • Gesamtlänge: 255 mm
    • Klingenbreite: 6,5 mm
    • Klingenlänge: 150 mm
    • Klingenstärke: 1,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 255
Klingenbreite (mm) 6,5
Klingenstärke (mm) 1,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen