Schraubendreher Kraftform6,5x1,2x150mm Wera

Artikelnummer: Z00303365
EAN: 4013288003089
Herstellernummer: 334-1,2X 6,5
Schraubendreher Kraftform6,5x1,2x150mm Wera
Inkl. Steuern: 9,84 € VE 1 Stück Netto 8,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit runder KlingeWera Schraubendreher Kraftform6,5x1,2x150mm Wera.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 255
Klingenbreite (mm) 6,5
Klingenstärke (mm) 1,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen