Schraubendreher Kraftform9,0x1,6x150mm SK Wera

Artikelnummer: Z00303384
EAN: 4013288108098
Herstellernummer: 334SK 1,6x 9,0x150
Schraubendreher Kraftform9,0x1,6x150mm SK Wera
Inkl. Steuern: 12,35 € VE 1 Stück Netto 10,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher Wera, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Ab Klingenbreite 4,5 mm zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Attribute: Gesamtlänge: 262 mm, Klingenbreite: 9,0 mm, Klingenlänge: 150 mm, Klingenstärke: 1,6 mm, Sechskant: 8 + 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 8 + 13
Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 262
Klingenbreite (mm) 9,0
Klingenstärke (mm) 1,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen