Wera Schraubendreher0,3-1,2Nm Drehmoment L.155mm WERA Rapidaptor-S

Artikelnummer:  
Z00054714 
EAN:  
4013288100641 
Herstellernummer:  
05074700001 
Marke:  
Wera 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

48,39 €

Netto 40,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme 6,3mm
Drehmoment ab 0,3 Newton-Meter
Drehmoment bis 1,2 Newton-Meter
Länge 155 Millimeter
Messbereich 0,3 - 1,2 Nanometer
Skaleneinteilung 0,05 Nanometer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor-Schnellwechselfutter · für 6,3 mm (1/4")-Bits · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · mit Abrollschutz · Länge: 155 mm Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment geeignet für 6,3 mm (1/4")-Bits DIN 3126-C 6,3 und E 6,3
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben