wiha Drehmomentschraubendreher VDE 1-5Nm einstellbar Griff-L.-138mm 6%Genauigkeit

Artikelnummer: Z00049686
EAN: 4010995266264
Herstellernummer: 26626
wiha Drehmomentschraubendreher VDE 1-5Nm einstellbar Griff-L.-138mm 6%Genauigkeit
Inkl. Steuern: 124,84 € VE 1 Stück Netto 104,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · mit SoftFinish®-Griff · gefertigt gem. IEC 60900: 2004 - stückgutgepüft bei 10000 Volt im Wasserbad · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung · mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft · Klicksignal beim Erreichen des eingestelltes Drehmomentwerts · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert Zur Verwendung mit 6 mm slimBits (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte seperat bestellen) Normen: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M Lieferung in Kunststoffbox, komplett mit Einstellwerkzeug (Torque-Setter), slimTorque® VDE-isolierter Bithalter und Werksprüfprotokoll passende Wechselklingen (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich N.m 1,0 - 5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen