iTorque Mechatronischer Drehmoment-Schraubendreher

Artikelnummer: Z00416189
EAN: 4010995368869
Wiha
iTorque Mechatronischer Drehmoment-Schraubendreher
Inkl. Steuern: 187,16 € VE 1 Stück Netto 157,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

iTorque Mechatronischer Drehmomentschraubendreher

- EN ISO 6789, BSEN 26789 ASME B107.14M - Drehmoment komfortabel einstellbar über direkt im Griff integrierten Drehknopf - Ergonomischer Kunststoff-Metall-Verbundgriff aus hochwertigen und robusten Materialien - Deutlich hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes - Torque Bit-Universalhalter Wechselklinge für die Aufnahme von C6,3 und E6,3 (1/4") Bits (im Lieferumfang enthalten)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. zeigt ...0300.
Sechskant (mm) 4
Messwert (Nm) 0,4-1,5
Länge (mm) 134
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen