Wiha Drehmoment-Schraubendreher Torque Vario-S 1,0 - 5,0 Nm

Artikelnummer: Z00416187
EAN: 4010995264635
Wiha
Wiha Drehmoment-Schraubendreher Torque Vario-S 1,0 - 5,0 Nm
Inkl. Steuern: 90,96 € VE 1 Stück Netto 76,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Torque Vario®-S mit Skala undvariabler Drehmoment-Einstellmöglichkeit.

  • EN ISO 6789, BSEN 26789 ASME B107.14M
  • Numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskala
  • Drehmoment stufenlos einstellbar
  • Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
  • Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge.
  • Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff in praktischer Kunststoffbox.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. zeigt ...0300.
Sechskant (mm) 4
Messwert (Nm) 1,0-5,0
Länge (mm) 138

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen