wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (26625) 0,5-2,0 Nm, 3,8 mm

Artikelnummer:  
Z00049685 
EAN:  
4010995266257 
Herstellernummer:  
28723200 
Marke:  
wiha 

Lieferung in 7 Werktagen.

120,32 €

Netto 101,11 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich 0,5 - 2,0 Nanometer
Arbeitsbereich N.m 0,6 - 2,0
Aufnahme 3,8mm
Außensechskant 3,8 Millimeter
Drehmoment ab 0,5 Newton-Meter
Drehmoment bis 2 Newton-Meter
Gewicht 256 Gramm
Griffdurchmesser 30 Millimeter
Grifflänge 131 Millimeter
Nm 0,5-2,0 Nanometer
Serie 2872
Toleranz 6%
VDE ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erfüllt Ihre Ansprüche:Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Senkt Ihre Kosten:Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Erhöht Ihre Sicherheit:Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Schont Ihre Gesundheit:Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz:Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:Geprüft gemäß IEC 60900:2012.DIN EN ISO 6789.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben