Drehmomentvervielf. DVI Z 2800Nm 1. Gedore

Artikelnummer: Z00303312
EAN: 1234
Herstellernummer: DVI-28Z
Drehmomentvervielf. DVI Z 2800Nm 1. Gedore
Inkl. Steuern: 1.525,23 € VE 1 Stück Netto 1.281,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU Ausführung: Gehäuse aus Hochleistungsaluminium, geschmiedeter Reaktionsarm aus Chrom-Vanadium-Stahl zum sicheren Abfangen der Gegenkräfte. Spielarmes, einstufiges Planetengetriebe für hohe Lebensdauer und exakte Drehmomentübertragung. Die garantierte Genauigkeit ist besser als ± 3 % Toleranz. Abtriebsvierkant mit Bohrung zur Aufnahme von Kraftschrauber-Einsätzen mit Sicherungsstift und Gummiring. Anwendung: Zum kontrollierte Festziehen von Schrauben und zum Lösen von Verschraubungen mit einem Drehmomentschlüssel. Ideal für den Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahn- sowie Maschinen- und Anlagenbau in der Industrie, Raffinerien, Nfz- und Kfz-Technik und auf Baustellen. Lieferumfang: Drehmomentvervielfältiger mit integriertem Reaktionsarm, Werksprüfzertifikat, Einstelltabelle und stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage. Hinweis: Kraftschrauber-Einsätze sind separat bestellbar. Überlastsicherung mittels Abschervierkant. Wird das Getriebe durch zu hohe Kräfte überlastet, bricht der Abtriebsvierkant ab. Das Getriebe wird nicht beschädigt. Nach Ersatz des Abtriebsvierkants ist der Drehmomentvervielfältiger wieder einsatzbereit. Attribute: Abtriebsvierkant: 1 Zoll, Antriebsvierkant: 3/4 Zoll, Ausgangsdrehmoment: 500-2800 N·m, Gewicht: 1100 kg, max. Eingangsdrehmoment: 550 N·m, Reaktionsarm: Z-Form , Übersetzungsverhältnis: 1:5,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übersetzungsverhältnis 1:5,5
Antriebsvierkant Zoll 3/4
Abtriebsvierkant Zoll 1
Ausgangsdrehmoment Nm 500-2800
Reaktionsarm Z-Form
Gewicht (kg) 3,9
max Eingangsdrehmoment Nm 550
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen