Drehmomentvervielfältiger 1300Nm m.gekröpftem Reaktionsarm Z-Form Alu.

Artikelnummer: Z00060195
EAN: 4010886934548
Herstellernummer: 2653370
Gedore
Drehmomentvervielfältiger 1300Nm m.gekröpftem Reaktionsarm Z-Form Alu.
Inkl. Steuern: 972,03 € VE 1 Stück Netto 816,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger inklusive gekröpftem Reaktionsarm (Z-Form) · für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form · aus Chrom-Vanadium-Stahl · optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form · mit verstellbarem Reaktionsvierkant · aus Leichtmetall · Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv · in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen · 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich von max. 1300 Nm · Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring · Genauigkeit 3 %

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übersetzung 1:5
Antriebs-Außenvierkant mm 20,0
Antriebs-Innenvierkant mm 12,5
Antriebs-Innenvierkant (”) 1/2
Antriebs-Außenvierkant (”) 3/4
max. Output N. m (N.m) 1300
max. Output lbf.ft Nein
max. Input N.m 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen