GEDORE Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Artikelnummer: Z00416215
EAN: 4010886934548
Herstellernummer: 2653370
GEDORE Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 1300 Nm
UVP: 1.733,83 €   - Sie sparen 44%
Brutto Set-Preis 971,48 € Netto 816,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Besonders geeignet für: • Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik • Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien • Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung Ausführung: • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen • Mit einstufigem Planetengetriebe • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall • Modell mit Übersetzungsverhältnis 1:5 • Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen • 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich bis 1300 N·m • Auch als Set erhältlich (No. DVV-13ZG) mit drei verschiedenen Kraftschraubereinsätzen SW 27, 30, 32 mm • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: • Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form • Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage • Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle • Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment max. Ausgang/Nm/lbf·ft 1300/950
Eingangsvierkant 1/2 Zoll
Ausgangsvierkant 3/4 Zoll
Eingangsdrehmoment (max. lbf.ft) 200
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max. 95 Millimeter
Ausgangsdrehmoment (max. N.m)
Höhe Drehmomentvervielfältiger 133 Millimeter
Eingangsdrehmoment (max. N.m)
Ausgangsdrehmoment (max. lbf.ft)
Zielgruppe Industrie
Gesamthöhe mit Reaktionsarm (max) 173 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (mi 56 Millimeter
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.)
Ausgangsdrehmoment 950
Breite Drehmomentvervielfältiger 80 Millimeter
Gesamthöhe mit Reaktionsarm (min) 165 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]