Drehmomentvervielfältigergarnitur 1300Nm m.3Einsätze SW 27/30/32mm Alu.

Artikelnummer: Z00060196
EAN: 4010886934555
Herstellernummer: 2653389
Drehmomentvervielfältigergarnitur 1300Nm m.3Einsätze SW 27/30/32mm Alu.
Inkl. Steuern: 1.043,74 € VE 1 Stück Netto 877,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl · optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall · Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv · garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz · in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen (gehört nicht zum Lieferumfang) · maximale Belastung max. 1300 N.m · Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übersetzung 1:5
Antriebs-Außenvierkant mm 20,0
Antriebs-Innenvierkant mm 12,5
Antriebs-Innenvierkant (”) 1/2
Antriebs-Außenvierkant (”) 3/4
max. Output N. m (N.m) 1300
max. Output lbf.ft Nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen