- 34%

HAZET Drehmoment-Vervielfältiger 700–2800 Nm 6800ALU-LG1400 - Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1.470,84 €
970,00 €

Netto 815,13 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Ausgangs-Drehmoment Nm 1400 Newton-Meter
Durchmesser 88 Millimeter
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller Nkw allgemein
Gesamtlänge 252
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Übersetzung 1 : 3,5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Verbesserte, leichtgewichtige Ausführung aus Aluminium. Bis zu 30% weniger Gewicht als vergleichbare Stahlausführung!

  • Für schwergängige Verschraubungen
  • Erspart den Einsatz von langen Hebeln, Schlag-Schlüsseln u.ä. - schont die Verschraubung
  • Ohne externe Energieversorgung
  • Mit Rücklaufsperre
  • Wartungsarm
  • Hohe Genauigkeit ± 5%
  • Für Bau- und Landmaschinen, Lkw, Anlagen-, Maschinen- und Schiffbau
  • Übersetzungsverhältnis:
    6800 ALU-700 ca. 1:3,5
    6800 ALU-1400 ca. 1:3,5
    6800 ALU-Lg 1400 ca. 1:3,5
    6800 ALU-2800 ca. 1:11

Made In Germany

  • Extra lange Ausführung
  • Für z.B. tiefliegende Radverschraubungen an Lkw
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben