Wechselklinge VDE 0,4x2,5x154mm Wera

Artikelnummer: Z00303541
EAN: 4013288104052
Herstellernummer: KK VDE 60i 0,4 x 2,5
Wechselklinge VDE 0,4x2,5x154mm Wera
Inkl. Steuern: 3,72 € VE 1 Stück Netto 3,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Wechselklinge für Schlitzschrauben Attribute: Klingenbreite: 2,5 mm, Klingenlänge: 154 mm, Klingenstärke: 0,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 154
Klingenbreite (mm) 2,5
Klingenstärke (mm) 0,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen