Wechselklinge VDE 1,2x6,5x154mm Wera

Artikelnummer: Z00303546
EAN: 4013288104106
Herstellernummer: KK VDE 60i 1,2 x 6,5
Wechselklinge VDE 1,2x6,5x154mm Wera
Inkl. Steuern: 6,20 € VE 1 Stück Netto 5,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Wechselklinge für Schlitzschrauben Attribute: Klingenbreite: 6,5 mm, Klingenlänge: 154 mm, Klingenstärke: 1,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 154
Klingenbreite (mm) 6,5
Klingenstärke (mm) 1,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen