Wechselklinge VDE 4kt. 6,3mm Wera

Artikelnummer: Z00303556
EAN: 4013288105349
Herstellernummer: KK 96 VK 6,3
Wechselklinge VDE 4kt. 6,3mm Wera
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Wechselklinge für Außenvierkant-Schrauben Attribute: Klingenlänge: 89 mm, Schlüsselweite: 6,3 (1/4Zoll ) mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6,3 (1/4 Zoll)
Klingenlänge (mm) 89

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen