Wechselklinge VDE 4kt. 8,1mm Wera

Artikelnummer: Z00303557
EAN: 4013288105370
Herstellernummer: KK 97 VK 8,1
Wera
Wechselklinge VDE 4kt. 8,1mm Wera
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Wechselklinge für Außenvierkant-Schrauben Attribute: Klingenlänge: 89 mm, Schlüsselweite: 8,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8,1
Klingenlänge (mm) 89

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen