Wechselklinge 6-KT 1,5mm Klingenl.20mm Gesamtl. 75mm max. 0,9Nm Drehm.

Artikelnummer: Z00049835
EAN: 4010995388010
Herstellernummer: 38801
Wechselklinge 6-KT 1,5mm Klingenl.20mm Gesamtl. 75mm max. 0,9Nm Drehm.
Inkl. Steuern: 8,25 € VE 1 Stück Netto 6,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

passend zu den Drehmomentgriffen, Art.-Nr. 40 00 793 389, 40 00 793 390, 40 00 793 391, 40 00 793 392, 40 00 793 393, 40 00 793 394, 40 00 793 395, 40 00 793 396, 40 00 793 397, 40 00 793 398, 40 00 793 399 Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment · sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugänliche Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment max. (N.m) 0,9
Abb. 3
Größe 1,5
Länge (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen