wiha Wechselklinge 6-KT 2,0mm Klingenl.20mm Gesamtl. 75mm max. 1,8Nm Drehm.

Artikelnummer: Z00049836
EAN: 4010995388027
Herstellernummer: 38802
wiha Wechselklinge 6-KT 2,0mm Klingenl.20mm Gesamtl. 75mm max. 1,8Nm Drehm.
Inkl. Steuern: 2,96 € VE 1 Stück Netto 2,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu den Drehmomentgriffen, Art.-Nr. 40 00 793 389, 40 00 793 390, 40 00 793 391, 40 00 793 392, 40 00 793 393, 40 00 793 394, 40 00 793 395, 40 00 793 396, 40 00 793 397, 40 00 793 398, 40 00 793 399 Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment · sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugänliche Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2,0
Länge 75 Millimeter
Drehmoment max. 1,8
Abb. 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen