Wechselklinge Schlitz 4 Klingen-/Ges.-L.42/175mm f.Drehmomentgriffe 827971-974

Artikelnummer: Z00054692
EAN: 4010995262792
Herstellernummer: 26279
Wechselklinge Schlitz 4 Klingen-/Ges.-L.42/175mm f.Drehmomentgriffe 827971-974
Inkl. Steuern: 9,37 € VE 1 Stück Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu den Drehmomentgriffen Art.-Nr. 40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 40 00 880 026, 40 00 880 027, 40 00 880 028 · für Schlitzschrauben · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · mit Farbcodierung (grau)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment max. (N.m) 2,5
Schneidenstärke (mm) 0,8
Schneidenbreite (mm) 4,0
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Länge (mm) 175

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen