Carolus Drehmomentschlüssel 20-100 Nm 1/2"

Artikelnummer: Z00426847
EAN: 4250284783205
Carolus Drehmomentschlüssel 20-100 Nm 1/2"
Inkl. Steuern: 106,15 € VE 1 Stück Netto 89,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel 1/2"

Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20-300 Nm. Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen. - Mit Pilzkopf - Nach DIN EN ISO 6789 rückführbar auf Nationale Normale - Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal - Auslösegenauigkeit ±3 % Toleranz - Robuste, pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion - Doppel-Skala für Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt - Nm-Teilung von 0,5 oder 1,0 Nm - Schwarzer Kunststoffgriff mit griffig genarbter Oberfläche - Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 1/2 Zoll
Länge 395 Millimeter
Skalenteilung Nm 0,50 Nanometer
Skalenbereich 20-100 Nm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen