Drehmomentschlüssel 5- 50Nm 3/8 FORMAT

Artikelnummer: Z00303209
EAN: 4317784393133
Herstellernummer: 4317784393133
Drehmomentschlüssel 5- 50Nm 3/8 FORMAT
Inkl. Steuern: 137,37 € VE 1 Stück Netto 115,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4 bis 1/2 Drehmomentschlüssel 5- 50Nm 3/8 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 3/8
Auslösegenauigkeit +/- 3
Skalenteilung Nm 0,25
Skalenbereich Nm 18384
Länge (mm) 335
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen