Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm Pilzkopf GL.395mm inkl. Tragetasche

Artikelnummer: Z00049213
EAN: 4036548866507
Herstellernummer: 2648377
Gedore
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm Pilzkopf GL.395mm inkl. Tragetasche
Inkl. Steuern: 105,95 € VE 1 Stück Netto 89,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · Bedienungsanleitung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 12,5
Antriebsvierkant 1/2
Arbeitsbereich N.m 20-100
Arbeitsbereich (lbf.ft) 15-75
Skalenteilung (N.m) 0,5
Gesamtlänge (mm) 395

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen