Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 6-30Nm Dremometer AM A+S

Artikelnummer: Z00047427
EAN: 4002805927311
Herstellernummer: 1210891
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 6-30Nm Dremometer AM A+S
Inkl. Steuern: 247,88 € VE 1 Stück Netto 208,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Technischer Vorteil/Funktion: · Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender · Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A mit einem Werkszertifikat. Auslösegenauigkeit: +/- 3% vom eingestellten Skalenwert. Die Vorgabe der Norm (+/- 4%) wird übertroffen. · Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich · Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. · Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik · Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede · Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch · Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten · Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug · Einfach und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 N·m · Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen · Festeingestellte DREMOMETER für die Serienfertigung, dort wo immer der selbe Wert angezogen werden muss Ausführung: · Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DKD-Labor auf das Nationale Normal · Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal · Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle) · Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich N.m cN.m 6-30
Skaleneinteilung 1 N.m / 10 lbf.in
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 50-270
Länge 268 Millimeter
Höhe (mm) 30
Antriebsvierkant 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen