Drehmomentschlüssel 1/4Zoll 0,8-4Nm Typ 83

Artikelnummer: Z00047453
EAN: 4002805830147
Herstellernummer: 7651390
Gedore
Drehmomentschlüssel 1/4Zoll 0,8-4Nm Typ 83
Inkl. Steuern: 363,88 € VE 1 Stück Netto 305,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen · Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und multifunktionellem Schleppzeiger · Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung · mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · mit Doppel-Skala in N.m und lbf.in bzw. lbf.ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern · eingebauter Überlastschutz · mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert · Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion, silber-grau lackiert · abrutschsichere Gummigriffe · Art.-Nr. 40 00 775 321, 40 00 775 322, 40 00 775 324: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen · Art.-Nr. 40 00 775 327, 40 00 775 329 und 40 00 775 330 verfügt standardmäßig über ein audio-visuelles Signal zur Anzeige · inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Lieferumfang: Uhren-Drehmomentschlüssel, Batterie, (bei Modellen mit audio-visuellem Signal) Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox Art.-Nr. 40 00 775 327, 40 00 775 329 und 40 00 775 330: in stabiler Kartonage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich N.m cN.m 0,8-4
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. (lbf.in) 7-35
Skaleneinteilung 0,1 N.m / 1 lbf.in
Höhe (mm) 61
Länge (mm) 244
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen