GEDORE Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 2,4-12 Nm

Artikelnummer: Z00047454
EAN: 4002805830116
Herstellernummer: 7651470
GEDORE Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 2,4-12 Nm
UVP: 611,66 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 352,09 € Netto 295,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten • Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen • Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m werden abgedeckt Ausführung: • Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger • 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Modelle 8301-04 bis 8304-80: Mit integrierter Knarrenfunktion • Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen • Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern • Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert • Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert • Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe • Modelle 8301-04 bis 8301-40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen • Modelle 8303-40 bis 8305-20 haben standardmäßig ein audio-visuelles Signal zur Anzeige Lieferumfang: • Uhren-Drehmomentschlüssel Typ 83 • Batterie (Modelle 8303-40 bis 8305-20) • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. 8301-04 bis 8302-20), ansonsten in stabiler Kartonage (No. 8303-40 bis 8305-20)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 21-105
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Höhe (mm) 61
Arbeitsbereich N.m cN.m 2,4-12
Skaleneinteilung 0,5 N·m / 2 lbf·in
Länge 244 Millimeter
EPA-/ESD-Ausführung x
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max)
Länge 1 244 Millimeter
Länge (L, L1)
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max)
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm 2,4-12 Newton-Meter
Verpackungseinheit (VE)
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max)
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit 1 Stück
Höhe 61 Millimeter
Arbeits-/Messbereich lbf·in 22-120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]