Drehmomentschlüssel 10-120Nm seidenmatt Chrom

Artikelnummer: Z00060192
EAN: 4002805931905
Herstellernummer: 2648636
Drehmomentschlüssel 10-120Nm seidenmatt Chrom
Inkl. Steuern: 902,91 € VE 1 Stück Netto 758,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mikroprozessorgesteuerter, elektronischer Drehmomentschlüssel · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · robuste Werkstattkonstruktion · großer Messbereich in N.m, umschaltbar auf lbf.ft · mit 1/2" Umschaltknarre · durch Austausch der Knarre besteht die Möglichkeit mit einer 9 x 12 mm (TT3H 120) bzw. 14 x 18 mm (TT3H 350) Rechteckaufnahme zu arbeiten Eigenschaften: Drehmoment- und Drehwinkel-Messung · 5 verschiedene Messmodi · 5 Verschraubparameter speicherbar · USB Schnittstelle zum Datenaustausch · 2000 Speicherplätze · Messgenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit · Messgenauigkeit Drehwinkel +/- 1 %, mind. aber +/- 1° auf 360° bei mind. 4°/sec · unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar · einfachste Bedienung durch benutzerfreundliche Icon-Menüführung und 4 Funktionstasten · gut lesbares, beleuchtetes Display · Auflösung Drehmoment: 0,1 N.m · Auflösung Drehwinkel: 0,1° · leicht bedienbare PC-Software für problemlose Programmierung und Dokumentation der Daten · Export der Daten nach MS Excel® · Tastatursperre · Standard AA Zelle oder optional Akkus (NiMH) einsetzbar · optische Visualisierung: 3x LED (gelb, grün, rot) · akustische Signalisierung: Summer Einsatz: Für Alltagsansprüche in der Montage bzw. Drehmomentkontrolle In allen Fertigungs- und Entwicklungsbereichen einsetzbar TÜV SÜD geprüft, CE und RoHS · Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ I Klasse C · Kalibrierung nach DAkkS-DKD-R 3-7, Klasse 1 (auf Anfrage) Lieferumfang: Elektronischer Drehmomentschlüssel TorcoTronic III HighLine, Einsteckumschaltknarre 12,50 mm (1/2"), USB-Kabel, Software auf CD-R, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ I Klasse C Lieferung in transparenter Kunststoffbox mit Einlage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TT3KH 120
Antriebsvierkant mm 12,5
Antriebsvierkant 1/2
Aufnahme (mm) 9 x 12
Arbeitsbereich N.m 10 - 120
Arbeitsbereich (lbf.ft) 7,4 - 88,5
Länge (mm) 565
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen