Drehmomentschlüssel 110-550 Nm 3/4"

Artikelnummer: Z00426843
EAN: 4002805921531
Drehmomentschlüssel 110-550 Nm 3/4"
Inkl. Steuern: 648,60 € VE 1 Stück Netto 545,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel Typ DREMOMETER

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 6-2000 Nm. Der Antriebsvierkant und der Drehpunkt des Antriebshebels liegen beim DREMOMETER auf einer Achse. Vorteil: Die absolute Genauigkeit bleibt in jedem Fall erhalten, auch wenn das Werkzeug außerhalb des Griffs oder mit Verlängerungsrohr betätigt wird. Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen. - Antriebsvierkant mit Kugelsicherung/Stiftsicherung nach DIN 3120 · ISO 1174 - Nach DIN EN ISO 6789 rückführbar auf Nationale Normale - Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal - Auslösegenauigkeit ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert - Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung - Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Mit Einfach-Vierkant für den kontrollierten Rechtsanzug.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 3/4
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Skalenteilung 10 Nm/10 lbf·ft
Skalenbereich 110-550 Nm/80-405 lbf·ft
Länge (mm) 812
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen