Drehmomentschlüssel 140-760Nm 3/4Zoll L.812mm DIN/EN ISO6789

Artikelnummer: Z00053535
EAN: 4002805856819
Herstellernummer: 7691850
Drehmomentschlüssel 140-760Nm 3/4Zoll L.812mm DIN/EN ISO6789
Inkl. Steuern: 712,75 € VE 1 Stück Netto 598,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · mit handsympathischem Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/Ibf.ft. · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · bei Erreichen des eingestellten Anzugswertes erfolgt ein hör- und fühlbares Signal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Bestätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren · Ausführung 1. Standard (mit Vierkantantrieb) 2. mit Verlängerungsrohr 3. mit Verlängerungsrohr und Doppelvierkant 4. mit Doppelvierkant 5. mit 2 Verlängerungsrohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 20,0
Antriebsvierkant 3/4
Arbeitsbereich N.m 140 - 760
Arbeitsbereich (lbf.ft) 100 - 560
Skalenteilung lbf.in. lbf.ft. 10
Skalenteilung N.m cN.m 10
Länge (mm) 812
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen