Drehmomentschlüssel 14x18 20-200Nm TORCOFIX SE f.Festeinstellung

Artikelnummer: Z00047380
EAN: 4002805420119
Herstellernummer: 7600990
Drehmomentschlüssel 14x18 20-200Nm TORCOFIX SE f.Festeinstellung
Inkl. Steuern: 127,07 € VE 1 Stück Netto 106,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verstellbarer Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm Innen-Rechteckaufnahme · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · mit Stiftsicherung für auswechselbare 9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm Einsteckwerkzeuge · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Aufnahme und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · Doppel-Skala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometer-Skala mit einer N.m-Teilung von 0,1, 0,25, 0,5 oder 1 N.m · ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe · Bedienungsanleitung Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich N.m cN.m 20-200
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 15-150
Stichmaß (mm) 25,0
Skaleneinteilung 10 N.m
Länge (mm) 470.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen