- 41%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18, 60-300 Nm

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 252,52 €
148,63 €

Netto 124,90 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge (L, L1) 561,5 Millimeter
Gewicht kg 1,200 Kilogramm
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb 42 Millimeter
Skaleneinteilung 10 N·m
Stichmaß (C, L) 25,0 Millimeter
Skalenring-Einteilung 1 N·m
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max) 45-220
Antriebsaufnahme, Rechteck- 14 x 18 Millimeter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 492,2 Millimeter
Breite 27,5 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 60-300 Newton-Meter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18, 60-300 Nm (7601020)

Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw. 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
  • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
  • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw. 25 mm (14x18 mm)
  • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen.
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben