Drehmomentschlüssel 1500-3000Nm 1.1/2Zoll 1423-2343mm DIN/EN ISO6789

Artikelnummer: Z00053533
EAN: 4002805857212
Herstellernummer: 7717160
Gedore
Drehmomentschlüssel 1500-3000Nm 1.1/2Zoll 1423-2343mm DIN/EN ISO6789
Inkl. Steuern: 1.680,36 € VE 1 Stück Netto 1.412,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · mit handsympathischem Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/Ibf.ft. · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · bei Erreichen des eingestellten Anzugswertes erfolgt ein hör- und fühlbares Signal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Bestätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren · Ausführung 1. Standard (mit Vierkantantrieb) 2. mit Verlängerungsrohr 3. mit Verlängerungsrohr und Doppelvierkant 4. mit Doppelvierkant 5. mit 2 Verlängerungsrohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 40,0
Antriebsvierkant 1 1/2
Arbeitsbereich N.m 1 500 - 3 000
Skalenteilung N.m cN.m 50
Länge (mm) 1423 - 2343
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen