Drehmomentschlüssel 16 75-400Nm TORCOFIX Z

Artikelnummer: Z00047388
EAN: 4002805444016
Herstellernummer: 7094090
Drehmomentschlüssel 16 75-400Nm TORCOFIX Z
Inkl. Steuern: 187,45 € VE 1 Stück Netto 157,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 2 - 750 N·m / 1,5 - 550 lbf·ft · Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: · Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem Werkszertifikat. Auslösegenauigkeit +/- 3% vom eingestellten Skalenwert. Die Vorgabe der Norm (+/- 4%) wird übertroffen. · Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DKD-Labor auf das Nationale Normal · Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal · Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion und hochwertigen Kunststoffteilen · Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Lupe mit Markierung für geringsten Paralaxefehler, ermöglicht hohe Sicherheit bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes · Zusätzliche Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe · Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (16) bzw. 56 mm (22) · Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z.B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z.B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden · TORCOFIX Z - robuster Drehmomentschlüssel mit Zapfenantrieb. Für jede Anwendung im Bereich 2 - 750 N·m gibt es den passenden, automatisch auslösenden TORCOFIX Z mit 16 mm bzw. 22 mm Aufsteckzapfen. Ideal für Montagen an beengten und schwer zugänglichen Stellen. Das Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Stiftsicherung für auswechselbare Aufsteckwerkzeuge garantiert flexibles und zügiges Arbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich N.m cN.m 75-400
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 55-300
Stichmaß (mm) 32
Skaleneinteilung 10 N.m
Länge (mm) 645.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen