Drehmomentschlüssel 172Zoll 40-200Nm Typ 83

Artikelnummer: Z00047458
EAN: 4002805830222
Herstellernummer: 7651980
Drehmomentschlüssel 172Zoll 40-200Nm Typ 83
Inkl. Steuern: 525,17 € VE 1 Stück Netto 441,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen · Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und multifunktionellem Schleppzeiger · Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung · mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · mit Doppel-Skala in N.m und lbf.in bzw. lbf.ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern · eingebauter Überlastschutz · mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert · Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion, silber-grau lackiert · abrutschsichere Gummigriffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 12,5
Antriebsvierkant 1/2
Arbeitsbereich N.m 40 - 200
Arbeitsbereich (lbf.ft) 30 - 160
Skalenteilung lbf.in. lbf.ft. 5
Skalenteilung N.m cN.m 5
Gesamtlänge (mm) 515
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen