GEDORE Drehmomentschlüssel 2-12 Nm 1/4"

Artikelnummer: Z00426837
EAN: 4002805929063
Herstellernummer: 1957694
GEDORE Drehmomentschlüssel 2-12 Nm 1/4"
UVP: 351,76 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 212,43 € Netto 178,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dremometer MINI

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2-12 Nm.

- Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale - Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal - Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert - Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit Weichkomponenten im Griffbereich - Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 0,5 Nm und 5 lbf·in - Mikrometerskala mit Skalenteilung von 0,05 Nm - Sichtfenster mit Lupeneffekt - Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 - Lieferung in Kunststoffbox

Mit 1/4" Vierkant für den kontrollierten Rechtsanzug.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb vierkant 1/4"
Skalenbereich 2-12 Nm/18-106 lbf·in
Länge 211 Millimeter
Länge 1 211 Millimeter
Länge (L, L1)
Verpackungseinheit 1 Stück
Skaleneinteilung 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 130 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Verpackungseinheit (VE)
Arbeits-/Messbereich Nm 2,5-12 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf·in 22,5-106
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max)
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte 14 Millimeter
Höhe 28 Millimeter
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max)
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max)
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]