Drehmomentschlüssel 2-12Nm 1/4Zoll RAHSOL DREHMOTEC L.211mm

Artikelnummer: Z00053518
EAN: 1234
Herstellernummer: 1957694
Drehmomentschlüssel 2-12Nm 1/4Zoll RAHSOL DREHMOTEC L.211mm
Inkl. Steuern: 199,77 € VE 1 Stück Netto 167,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit 6,3 mm (1/4")-Antriebsvierkant mit Kugelsicherung · für den kontrollierten Rechtsanzug · automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal · leichtes Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich · Doppelskala mit N.m/lbf.in. · Sichtfenster mit Lupeneffekt · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf · zusätzlicher Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten mit N.m-Teilung von 0,05 N.m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 6,3
Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich (lbf.in) 18 - 106
Arbeitsbereich N.m 2 - 12
Länge (mm) 211
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen