GEDORE Drehmomentschlüssel 3/4Zoll 100-500Nm Typ 88 KNICKER

Artikelnummer: Z00047717
EAN: 4002805880012
Herstellernummer: 7715700
GEDORE Drehmomentschlüssel 3/4Zoll 100-500Nm Typ 88 KNICKER
Inkl. Steuern: 617,22 € VE 1 Stück Netto 518,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 100 - 1500 N·m · Industrie und Fahrzeugbranche (Lkw, Nutzfahrzeuge) Ausführung: · Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala · 3/4" Vierkantantrieb mit integrierter Knarrenfunktion oder 22 mm Aufsteckzapfen · Für den Rechts- und Linksanzug geeignet, da Durchsteckvierkant · Auslösegenauigkeit: +/- 4% Toleranz vom eingestellten Wert · Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Abknickmechanismus (Rohrschaft knickt ab) als Auslösesignal ist fühl- und sichtbar und macht ein Überziehen unwahrscheinlich · Doppelskala in N·m und lbf·ft · 5 Modelle im Bereich von 100 - 1500 N·m Lieferumfang: · Drehmomentschlüssel Typ 88 KNICKER · Bedienungsanleitung, befindet sich als Aufkleber auf dem Drehmomentschlüssel · Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung in stabiler Kartonage · Drehmomentschlüssel Typ 88 KNICKER. Robuster Drehmomentschlüssel mit eingebauter Knarre (Rechts- / Linkslauf) und 3/4" Vierkantantrieb bzw. 22 mm Aufsteckzapfen. Abknickmechanismus (automatische Langwegauslösung) als Auslösesignal ist fühl- und sichtbar. Die Serie Typ 88 KNICKER deckt einen Anzugsbereich von 100-1.500 N·m ab. Für den harten industriellen Einsatz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich N.m cN.m 100-500
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 70-350
Skaleneinteilung 10 N.m
Länge 915 Millimeter
Antriebsvierkant 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen