Drehmomentschlüssel 3/4Zoll 160-800Nm Typ 83

Artikelnummer: Z00047460
EAN: 4002805834084
Herstellernummer: 7652010
Drehmomentschlüssel 3/4Zoll 160-800Nm Typ 83
Inkl. Steuern: 1.057,71 € VE 1 Stück Netto 888,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen · Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und multifunktionellem Schleppzeiger · Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung · mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · mit Doppel-Skala in N.m und lbf.in bzw. lbf.ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern · eingebauter Überlastschutz · mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert · Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion, silber-grau lackiert · abrutschsichere Gummigriffe · Art.-Nr. 40 00 775 328 verfügt standardmäßig über ein audio-visuelles Signal zur Anzeige

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 20,0
Antriebsvierkant 3/4
Arbeitsbereich N.m 160 - 800
Arbeitsbereich (lbf.ft) 120 - 600
Skalenteilung lbf.in. lbf.ft. 20
Skalenteilung N.m cN.m 20
Gesamtlänge (mm) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen