Drehmomentschlüssel 3/8Zoll 15-55Nm TSN-Slipper

Artikelnummer: Z00047343
EAN: 4002805759028
Herstellernummer: 7092120
Gedore
Drehmomentschlüssel 3/8Zoll 15-55Nm TSN-Slipper
Inkl. Steuern: 380,82 € VE 1 Stück Netto 320,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 3 - 125 N·m · Serien- bzw. Fließbandmontage · Extremer Dauereinsatz Ausführung: · Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala · 1/4", 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung · Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug · Auslösegenauigkeit: +/- 4% Toleranz vom eingestellten Wert · Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich · Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition · 4 Modelle im Bereich von 3 - 125 N·m · Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise · Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff · Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden · Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage) · EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang: · Drehmomentschlüssel Typ TSN SLIPPER · Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern · Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung in stabiler Kartonage · TSN SLIPPER - der festeinstellbare Drehmomentschlüssel (ohne Skala). Ein versehentliches Verstellen während des Arbeitseinsatzes ist somit ausgeschlossen. Die modernen, leichten Produktionsschlüssel gleiten durch, sobald der eingestellte Drehmomentwert erreicht ist. Ein Überziehen ist unmöglich. Das ideale Drehmoment-Werkzeug für alle Arbeiten, bei denen nur ein Anzugswert benötigt wird. Die automatische Rückstellung und eingebaute Knarre sind die ideale Unterstützung für zügiges Arbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 3/8
Arbeitsbereich N.m cN.m 15-55
Nocken per Umdrehung 10
Länge (mm) 324
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen