Drehmomentschlüssel 3/8Zoll 5-25Nm Typ 83

Artikelnummer: Z00047455
EAN: 4002805830123
Herstellernummer: 7651550
Drehmomentschlüssel 3/8Zoll 5-25Nm Typ 83
Inkl. Steuern: 343,43 € VE 1 Stück Netto 288,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen · Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und multifunktionellem Schleppzeiger · Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung · mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · mit Doppel-Skala in N.m und lbf.in bzw. lbf.ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern · eingebauter Überlastschutz · mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert · Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion, silber-grau lackiert · abrutschsichere Gummigriffe · Art.-Nr. 40 00 775 323: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 10,0
Antriebsvierkant 3/8
Arbeitsbereich N.m 5 - 25
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. (lbf.in) 44 - 220
Skalenteilung N.m cN.m 1
Skalenteilung lbf.in. lbf.ft. (lbf.in) 10
Gesamtlänge (mm) 244
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen