Drehmomentschlüssel 30-150 Nm 9x12 mm

Artikelnummer: Z00426864
EAN: 1234
Drehmomentschlüssel 30-150 Nm 9x12 mm
Inkl. Steuern: 143,92 € VE 1 Stück Netto 120,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE

Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20-400 Nm. - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ III Klasse A, mit rückführbarem Werkzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von ±3 %. - Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen - Ergonomisch geformter 2-Komponentengriff mit Kalibrierhilfe - Umschaltung zwischen Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft - Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten

Einstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Rechteckaufnahme, für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Rechteckaufnahme (mm) 9 x 12
Skalenteilung Nm 1,0
Skalenbereich 30-150 Nm/22-110 lbf·ft
Länge (mm) 489,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen