- 46%

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 9x12, 30-150 Nm

Artikelnummer:  
Z00060188 
EAN:  
4002805931547 
Herstellernummer:  
2641453 
Marke:  
GEDORE 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 239,19 €
129,69 €

Netto 108,98 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme, Rechteck- 9 x 12 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 30-150 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max) 22-110
Aufnahme 9x12mm
Breite 27,5 Millimeter
Drehmoment ab 30 Newton-Meter
Drehmoment bis 150 Newton-Meter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 417,2 Millimeter
Entfernung Schraubenmitte bis Drehpunkt 32 Millimeter
Gewicht kg 1,160 Kilogramm
Länge (L, L1) 489,5 Millimeter
Skaleneinteilung 10 N·m
Skalenring-Einteilung 1 N·m
Stichmaß (C, L) 17,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20 - 400 N·m / 15 - 300 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M20-6.9) • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw. 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe • Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes. • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol • Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten • Gesichertes Verstell-Justiersystem • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw. 25 mm (14x18 mm) • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben