GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER BC 1/2" 40-200 Nm

Artikelnummer: Z00426841
EAN: 4002805857311
Herstellernummer: 7685530
GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER BC 1/2" 40-200 Nm
UVP: 578,93 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 345,55 € Netto 290,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmomentschlüssel Typ DREMOMETER

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 6-2000 Nm. Der Antriebsvierkant und der Drehpunkt des Antriebshebels liegen beim DREMOMETER auf einer Achse. Vorteil: Die absolute Genauigkeit bleibt in jedem Fall erhalten, auch wenn das Werkzeug außerhalb des Griffs oder mit Verlängerungsrohr betätigt wird. Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen. - Antriebsvierkant mit Kugelsicherung/Stiftsicherung nach DIN 3120 · ISO 1174 - Nach DIN EN ISO 6789 rückführbar auf Nationale Normale - Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal - Auslösegenauigkeit ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert - Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung - Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Mit Einfach-Vierkant für den kontrollierten Rechtsanzug.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 553 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Skalenteilung 5 Nm/5 lbf·ft
Skalenbereich 40-200 Nm/30-150 lbf·ft
Vierkantantrieb Zoll 1/2 Zoll
Arbeits-/Messbereich lbf.ft 30-150
Zielgruppe Industrie, Automotive, Pkw, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 463 Millimeter
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max)
Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max)
Länge 1 551 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Arbeits-/Messbereich Nm 40-200 Newton-Meter
Antriebsvierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Skaleneinteilung 5 N·m / 5 lbf·ft
Höhe 30 Millimeter
Länge (L, L1)
Verpackungseinheit 1 Stück
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte 17,5 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]