Drehmomentschlüssel 40-200 Nm 1/2"

Artikelnummer: Z00426861
EAN: 1234
Drehmomentschlüssel 40-200 Nm 1/2"
Inkl. Steuern: 219,96 € VE 1 Stück Netto 184,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Drehmomentschlüssel DREMASTER® DMUK

Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Anzugsbereich von 20-300 Nm. Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit 1/2"-Vierkantantrieb und integrierter Hebel-Umschalt-Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug. - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ III Klasse A, mit rückführbarem Werkzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von ±3%. - Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen - Umschaltung zwischen Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft - Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Skalenteilung Nm 1,0
Skalenbereich 40-200 Nm/30-150 lbf·ft
Länge (mm) 529
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen