- 45%

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMOMETER C ½" 60-300 Nm

Artikelnummer:  
Z00426842 
EAN:  
4002805856215 
Herstellernummer:  
7685450 
Marke:  
GEDORE 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 664,02 €
366,01 €

Netto 307,57 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 45%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte 17,5 Millimeter
Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Antriebsvierkant mm 12,5 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 60-300 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max) 45-220
Arbeitsbereich 45 - 220
Arbeitsbereich N.m 60 - 300 Newton-Meter
Aufnahme 1/2"
Ausführung 1
Drehmoment ab 60 Newton-Meter
Drehmoment bis 300 Newton-Meter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 529 Millimeter
Gewicht kg 2,0 Kilogramm
Höhe 30 Millimeter
Länge 618 Millimeter
Länge (L, L1) 617 Millimeter
Skaleneinteilung 5 N·m / 5 lbf·ft
Skalenteilung N.m cN.m 5 Newton-Meter
Skalenteilung lbf.in. lbf.ft. 5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft • Mit Druckknopfauslösung Technischer Vorteil/Funktion: • Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben