- 42%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 80-400 Nm

Artikelnummer:  
Z00053514
EAN:  
4002805455043
Herstellernummer:  
7674330
Marke: 
GEDORE
GEDORE

Lieferung in 7 Werktag.

UVP 474,45 €
274,65 €

Netto 230,80 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max) 60-300
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 583,2 Millimeter
Antriebsvierkant 3/4 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 20,0 Millimeter
Kopfdurchmesser 67 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 80-400 Newton-Meter
Skalenring-Einteilung 1 N·m
Höhe 38,0 Millimeter
Skaleneinteilung 10 N·m
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb 46 Millimeter
Gewicht kg 1,860 Kilogramm
Länge (L, L1) 686,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3-6.9 bis M24-8.8, M30-5.6) • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • 1/4", 3/8", 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben