Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12 5-25 Nm

Artikelnummer
Z00047375
EAN
4002805415252
Herstellernummer
7601960
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
101,74 € 85,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00047375
EAN
4002805415252
Herstellernummer
7601960
Marke
GEDORE

Technische Daten

Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb31 Millimeter
Antriebsaufnahme, Rechteck-9 x 12 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max)5-25 Newton-Meter
Arbeitsbereich N.m2 - 25 Newton-Meter
Aufnahme9x12mm
Breite22 Millimeter
Drehmoment ab5 Newton-Meter
Drehmoment bis25 Newton-Meter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt134 Millimeter
Gewicht kg0,210 Kilogramm
Länge186 Millimeter
Länge (L, L1)186 Millimeter
Modell4150-25
Stichmaß (C, L)17,5 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 5 - 200 N·m ohne Skala • Festeingestellter, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (SE 9x12 mm bzw. 14x18 mm) • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw. 25 mm (14x18 mm) • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden. • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account