- 41%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 5-25 Nm

Artikelnummer:  
Z00047372 
EAN:  
4002805927120 
Herstellernummer:  
1646192 
Marke: 
GEDORE 
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 174,69 €
102,46 €

Netto 86,10 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb 32 Millimeter
Antriebsaufnahme, Rechteck- 9 x 12 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 5-25 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max) 3,7-18
Breite 20,0 Millimeter
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt 212,5 Millimeter
Gewicht kg 0,352 Kilogramm
Länge (L, L1) 273,0 Millimeter
Skaleneinteilung 1 N·m
Skalenring-Einteilung 0,1 N·m
Stichmaß (C, L) 17,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw. 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw. 25 mm (14x18 mm) • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben