Drehmomentschlüssel 9x12 10-50Nm TORCOFIX SE

Artikelnummer: Z00047373
EAN: 1234
Herstellernummer: 1646206
Drehmomentschlüssel 9x12 10-50Nm TORCOFIX SE
Inkl. Steuern: 103,99 € VE 1 Stück Netto 87,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

verstellbarer Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm Innen-Rechteckaufnahme · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · mit Stiftsicherung für auswechselbare 9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm Einsteckwerkzeuge · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Aufnahme und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · Doppel-Skala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometer-Skala mit einer N.m-Teilung von 0,1, 0,25, 0,5 oder 1 N.m · ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe · Bedienungsanleitung Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme (mm) 9 x 12
Arbeitsbereich N.m 5 - 50
Arbeitsbereich (lbf.ft) 3,5 - 37
Skalenteilung (N.m) 0,25
Länge (mm) 325
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen